Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 900-056 Esd Protection Kit Field Service 10 jalkaa | AB6RRU 22C686

ECLIPSE 900-056 Esd Protection Kit Field Service 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6RRU Malli: 900-056Ristiviite: 22C686

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-suojaussarja
Johdon pituus10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 900-056 Esd Protection Kit Field Service 10 jalkaa
€67.69 / yksikkö