SCHNEIDER ELECTRIC LC1F115 IEC-magneettikontaktori 600VAC 115A | AJ2DNN 48N663

SCHNEIDER ELECTRIC LC1F115 IEC magneettikontaktori 600VAC 115A

Tuote: AJ2DNN Malli: LC1F115Ristiviite: 48N663

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-magneettikontaktori
Käämin voltit600 VAC
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.597
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LC1F630 IEC magneettikontaktori 600VAC 630A | AJ2DNP 48N704 LC1F630600 VAC630€11,533.30
SCHNEIDER ELECTRIC LP1K1201BD IEC magneettikontaktori 24V kela 12A | AJ2DNQ 48N743 LP1K1201BD24V6€194.70
SCHNEIDER ELECTRIC LP1K0601BD3 IEC-magneettikontaktori 24VDC kela 6A | AJ2DNR 48N748 LP1K0601BD324 VDC6€199.72
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D50AF7 IEC-magneettikontaktori 110 V kela 50A | AJ2DNT 48N773 LC1D50AF7110V50€562.38
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18E7 IEC magneettikontaktori 48V kela 18A | AJ2DNU 48N854 LC1D18E748V18€276.28
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18F7 IEC-magneettikontaktori 110V kela 18A | AJ2DNV 48N855 LC1D18F7110V18€280.34
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D258F7 IEC-magneettikontaktori 110V kela 25A | AJ2DNW 48N863 LC1D258F7110V25€444.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1F115 IEC magneettikontaktori 600VAC 115A