SCHLAGE 13-047 626 Deadlatch Ei-käsin 2-3 / 4 luokka 1 | AE7GTQ 5YFF6

SCHLAGE 13-047 626 Deadlutch ei-käsi, 2-3/4, luokka 1

Tuote: AE7GTQ Malli: 13-047 626Ristiviite: 5YFF6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeadlatch
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-5/8" to 2-1/8"
Luokka1
KäsiRH tai LH
Heittopituus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliupotussyvyysvaatimusSuorittaa loppuunOven paksuusHinta
SCHLAGE 14-047 626 Deadlatch 2-3 / 8 Satiinikromi D ja Nd | AE7GTT 5YFF8 14-047 6262.375 "Satin Chrome-€84.64
SCHLAGE B250JD 626 Deadlatch 1 Grade Medium Duty | AH9VFP 44ZX33 B250 JD 6262.75 "Satin Chrome1.75 "€467.04
SCHLAGE B250PD 613 Deadlatch 1 Grade Medium Duty 6 Pins | AH9VFQ 44ZX34 B250PD 6132.75 "Satiini pronssi1.75 "€547.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE 13-047 626 Deadlutch ei-käsi, 2-3/4, luokka 1