Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHAEFER LF060402.0BL1 Säilytysastia pinottava sininen 4 tuuman leveys 6 tuuman pituus | AH8DFL 38HU92

SCHAEFER LF060402.0BL1 suppilosäiliö pinottava sininen 4 tuumaa leveys 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AH8DFL Malli: LF060402.0BL1Ristiviite: 38HU92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen roskakoriin
Värisininen
Sisäkorkeus2"
Sisäpituus6"
Sisäleveys4"
Kantavuus30 lb
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella2"
Ulkopituus6 11 / 16 "
Ulkopuolinen leveys4.187 "
Tilavuus0.02 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei
    • Alamerkki: SSI SCHÄFER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
SCHAEFER LF200606.0BL1 Säilytysastia pinottava sininen 6 tuuman leveys 20 tuuman pituus | AH8DFM 38HU93 LF200606.0BL16"20 "6"5 13 / 16 "19 11 / 16 "6.187 "€34.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER LF060402.0BL1 suppilosäiliö pinottava sininen 4 tuumaa leveys 6 tuumaa pituus
€4.57 / yksikkö