Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPACT 9140CY-90 ketju 20 jalkaa lattiakylttiliitin | AF4VXL 9M953

IMPACT PRODUCTS 9140CY-90 ketjun 20 jalkaa lattiakyltin liitin

Varastossa
Tuote: AF4VXL Malli: 9140CY-90Ristiviite: 9M953

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviketju
VäriFluoresoiva keltainen / vihreä
Pituus20ft.
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPACT PRODUCTS 9140CY-90 ketjun 20 jalkaa lattiakyltin liitin
€47.84 / yksikkö