Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHAEFER LF200606.0BL1 Säilytysastia pinottava sininen 6 tuuman leveys 20 tuuman pituus | AH8DFM 38HU93

SCHAEFER LF200606.0BL1 suppilosäiliö pinottava sininen 6 tuumaa leveys 20 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AH8DFM Malli: LF200606.0BL1Ristiviite: 38HU93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen roskakoriin
Värisininen
Sisäkorkeus6"
Sisäpituus20 "
Sisäleveys6"
Kantavuus30 lb
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella5 13 / 16 "
Ulkopituus19 11 / 16 "
Ulkopuolinen leveys6.187 "
Tilavuus0.27 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7484
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei
    • Alamerkki: SSI SCHÄFER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
SCHAEFER LF060402.0BL1 Säilytysastia pinottava sininen 4 tuuman leveys 6 tuuman pituus | AH8DFL 38HU92 LF060402.0BL12"6"4"2"6 11 / 16 "4.187 "€4.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER LF200606.0BL1 suppilosäiliö pinottava sininen 6 tuumaa leveys 20 tuumaa pituus
€34.10 / yksikkö