SCHAEFER GFFM485G1 Poistoilmapuhaltimen hihnakäyttö 48 halkaisija CFM 23/391 V | AE115AMN 230AFE3

SCHAEFER GFFM485G1 Pakotuulettimen hihnaveto 48 Halkaisija Cfm 23 391 115/230 V

Varastossa
Tuote: AE3AMN Malli: GFFM485G1Ristiviite: 5AFE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,868.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden poistoilmapuhallin
LaakerityyppiPysyvästi voideltu pallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP23,391
CFM @ 0.050 tuumaa. SP22365
CFM @ 0.100 tuumaa. SP20,576
CFM @ 0.150 tuumaa. SP18,563
Tuuletin RPM365
Laipan leveys2.75 "
Kehyksen viimeistelyKiillotettu ruskea lasikuitu
KehysmateriaaliLasikuitu
Vapaa alue21 Neliö-Ft.
Täyden kuorman ampeerit8.6/4.3
Korkeus55.5 "
HP1
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys26 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo
AsennuspaikkaSeinä
Terien lukumäärä6
Avaaminen vaaditaan H (tuumaa)56-1/4
Avaaminen vaaditaan W (tuumaa)55-3/4
Vaihe1
Potkurin dia.48 "
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiHihnakäyttö, koottu
Venturin puhdistuma Dia.49 "
Venturin syvyys13 "
Jännite115/230
Watts746
Leveys55.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPHPMaks. SyvyysMoottorin kierroslukuTerien lukumääräPotkurin dia.Hinta
SCHAEFER GFFM363G12 Poistoilmapuhaltimen hihnakäyttö 36 halkaisija CFM 10 080 115/230 V | AE3AMG 5AFE0 GFFM363G1243.13 "10,08083801/225-1 / 4 "1725336 "-
Tarjouspyyntö
SCHAEFER GFFM365G12 Poistoilmapuhaltimen hihnakäyttö 36 halkaisija CFM 11 893 115/230 V | AE3AMH 5AFE1 GFFM365G1243.13 "11,89399111/225-1 / 4 "1725536 "€3,467.36
SCHAEFER GFFM483G1-2 Poistoilmapuhaltimen hihnakäyttö 48 Halkaisija CFM 18 V | AE387AMP 230AFE3 GFFM483G1-255.5 "18,387/12,16215,809/10,457126 "1725/1140348 "-
Tarjouspyyntö
SCHÄFER GFFM485G1-2 Pakotuulettimen hihnaveto 48 Halkaisija Cfm 22 010 230 V | AE3AMQ 5AFE9 GFFM485G1-255.5 "22,010/1435818,924/12,345126 "1725/1140648 "€3,942.75
SCHAEFER GFFM525G1 Poistoilmapuhaltimen hihnakäyttö 52 Halkaisija CFM 25 942/115 V | AE230AMV 3AFF5 GFFM525G158.25 "25,94222,305126 "1725552 "-
Tarjouspyyntö
SCHÄFER GFFM525G1-2 Pakotuulettimen hihnaveto 52 Halkaisija Cfm 25 395 230 V | AE3AMX 5AFF5 GFFM525G1-258.25 "25,395/1652621,835/14209126 "1725/1140552 "€4,658.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER GFFM485G1 Pakotuulettimen hihnaveto 48 Halkaisija Cfm 23 391 115/230 V
€3,868.99 / yksikkö