SCHAEFER GFFM363G12 Poistoilmapuhaltimen hihnakäyttö 36 halkaisija CFM 10 080 115/230 V | AE3AMG 5AFE0

SCHAEFER GFFM363G12 Pakotuulettimen hihnaveto 36 Halkaisija Cfm 10 080 115/230 V

Tuote: AE3AMG Malli: GFFM363G12Ristiviite: 5AFE0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden poistoilmapuhallin
LaakerityyppiPysyvästi voideltu pallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP10,080
CFM @ 0.050 tuumaa. SP9320
CFM @ 0.100 tuumaa. SP8380
CFM @ 0.150 tuumaa. SP6910
CFM / watti @ 0.000 tuumaa. SP19.2
CFM / watti @ 0.050 tuumaa. SP17.2
CFM / watti @ 0.100 tuumaa. SP15.3
CFM / watti @ 0.150 tuumaa. SP12.5
Tuuletin RPM730
Laipan leveys2.25 "
Kehyksen viimeistelyKiillotettu ruskea lasikuitu
KehysmateriaaliLasikuitu
Vapaa alue12.84 Neliö-Ft.
Täyden kuorman ampeerit4.6/2.3
Korkeus43.13 "
HP1/2
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys25-1 / 4 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo
AsennuspaikkaSeinä
Terien lukumäärä3
Avaaminen vaaditaan H (tuumaa)43-3/4
Avaaminen vaaditaan W (tuumaa)43-1/2
Vaihe1
Potkurin dia.36 "
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiHihnakäyttö, koottu
Venturin puhdistuma Dia.37 "
Venturin syvyys10 "
Jännite115/230
Watts373
Leveys42.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.99
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPHPMaks. SyvyysMoottorin kierroslukuTerien lukumääräPotkurin dia.Hinta
SCHAEFER GFFM365G12 Poistoilmapuhaltimen hihnakäyttö 36 halkaisija CFM 11 893 115/230 V | AE3AMH 5AFE1 GFFM365G1243.13 "11,89399111/225-1 / 4 "1725536 "€3,467.36
SCHAEFER GFFM485G1 Poistoilmapuhaltimen hihnakäyttö 48 halkaisija CFM 23/391 V | AE115AMN 230AFE3 GFFM485G155.5 "23,39120,576126 "1725648 "€3,868.99
SCHAEFER GFFM483G1-2 Poistoilmapuhaltimen hihnakäyttö 48 Halkaisija CFM 18 V | AE387AMP 230AFE3 GFFM483G1-255.5 "18,387/12,16215,809/10,457126 "1725/1140348 "-
Tarjouspyyntö
SCHÄFER GFFM485G1-2 Pakotuulettimen hihnaveto 48 Halkaisija Cfm 22 010 230 V | AE3AMQ 5AFE9 GFFM485G1-255.5 "22,010/1435818,924/12,345126 "1725/1140648 "€3,942.75
SCHAEFER GFFM525G1 Poistoilmapuhaltimen hihnakäyttö 52 Halkaisija CFM 25 942/115 V | AE230AMV 3AFF5 GFFM525G158.25 "25,94222,305126 "1725552 "-
Tarjouspyyntö
SCHÄFER GFFM525G1-2 Pakotuulettimen hihnaveto 52 Halkaisija Cfm 25 395 230 V | AE3AMX 5AFF5 GFFM525G1-258.25 "25,395/1652621,835/14209126 "1725/1140552 "€4,658.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER GFFM363G12 Pakotuulettimen hihnaveto 36 Halkaisija Cfm 10 080 115/230 V