TRIPP LITE LCR 2400 Line Conditioner 2400w Avr 14 Outlet 3u | AE4CWZ 5JK12

TRIPP LITE LCR 2400 Line Conditioner 2400w Avr 14 Outlet 3u

Varastossa
Tuote: AE4CWZ Malli: LCR 2400Ristiviite: 5JK12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€926.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLine hoitoaine
Johdon pituus12ft.
Syvyys5"
Korkeus5.25 "
Tulojännite120V
Maks. Vahvistimet20A
Asennustyyppi3U rackmount
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä14
Lähtöjännite120V
Lähtöteho2400
Vaihe1
Power Rating2.4KVA
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.6325
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi9032894000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää (Premium automaattisen jännitteen säädön (AVR), tehonsäädön ja AC ylijännitesuojan. Säilyttää säädetyn 120 V:n nimellislähdön tuloalueella 89–147 V. LEDit näyttävät tulevan jännitealueen, ylijännitesuojan ja linjavikatilan. 3U rackmou)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE LCR 2400 Line Conditioner 2400w Avr 14 Outlet 3u
€926.07 / yksikkö