Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCEPTER FR1G201 Kaasukanisteri, Polypropeeni, Kapasiteetti 2 Gal, 14 tuumaa x 9 45/64 tuumaa x 6 7/8 tuumaa Koko | CH6PJL 490N35

SCEPTER FR1G201 kaasukannu, polypropeeni, kapasiteetti 2 gal, 14 tuumaa x 9 45/64 tuumaa x 6 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6PJL Malli: FR1G201Ristiviite: 490N35

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasukannu
Koko2 gal.
Väripunainen
Korkeus14 "
Pituus9 45 / 64 "
Materiaalipolypropeeni
Nokan pituus7"
Nokka ulkohalkaisijaltaan.7 / 8 "
tuuletusItse
Leveys6 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
SCEPTER FR1G101 Kaasukanisteri, polypropeeni, 1 Gal Kapasiteetti, 11 3/4 tuumaa x 7 45/64 tuumaa x 5 61/64 tuumaa Koko | CH6PJK 490N34 FR1G1011 gal.11 3 / 4 "7 45 / 64 "5 61 / 64 "€24.70
Tarjouspyyntö
SCEPTER FR1G501 Kaasukanisteri, Polypropeeni, Kapasiteetti 5 Gal, 16 3/4 tuumaa x 11 17/32 tuumaa x 9 59/64 tuumaa Koko | CH6PJM 490N36 FR1G5015 gal.16 3 / 4 "11 17 / 32 "9 59 / 64 "€39.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCEPTER FR1G201 kaasukannu, polypropeeni, kapasiteetti 2 gal, 14 tuumaa x 9 45/64 tuumaa x 6 7/8 tuumaa
€28.28 / yksikkö