SCEPTER FR1G501 Kaasukanisteri, Polypropeeni, Kapasiteetti 5 Gal, 16 3/4 tuumaa x 11 17/32 tuumaa x 9 59/64 tuumaa Koko | CH6PJM 490N36

SCEPTER FR1G501 kaasukannu, polypropeeni, kapasiteetti 5 gal, 16 3/4 tuumaa x 11 17/32 tuumaa x 9 59/64 tuumaa

Tuote: CH6PJM Malli: FR1G501Ristiviite: 490N36
€39.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasukannu
Koko5 gal.
Väripunainen
Korkeus16 3 / 4 "
Pituus11 17 / 32 "
Materiaalipolypropeeni
Nokan pituus7"
Nokka ulkohalkaisijaltaan.7 / 8 "
tuuletusItse
Leveys9 59 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
SCEPTER FR1G101 Kaasukanisteri, polypropeeni, 1 Gal Kapasiteetti, 11 3/4 tuumaa x 7 45/64 tuumaa x 5 61/64 tuumaa Koko | CH6PJK 490N34 FR1G1011 gal.11 3 / 4 "7 45 / 64 "5 61 / 64 "€24.70
Tarjouspyyntö
SCEPTER FR1G201 Kaasukanisteri, Polypropeeni, Kapasiteetti 2 Gal, 14 tuumaa x 9 45/64 tuumaa x 6 7/8 tuumaa Koko | CH6PJL 490N35 FR1G2012 gal.14 "9 45 / 64 "6 7 / 8 "€28.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCEPTER FR1G501 kaasukannu, polypropeeni, kapasiteetti 5 gal, 16 3/4 tuumaa x 11 17/32 tuumaa x 9 59/64 tuumaa
€39.48 / yksikkö