SAW TRAX YSD keltainen-matala metallinukke, 1000 lbs. Kapasiteetti, 30 x 25 x 5 1/4 tuuman koko | CD7ACQ

SAW TRAX YSD Yel-Low Metal Dolly, 1000 Lbs. Kapasiteetti, 30 x 25 x 5 1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7ACQ Malli: YSD

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€957.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)63.5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAW TRAX YSD Yel-Low Metal Dolly, 1000 Lbs. Kapasiteetti, 30 x 25 x 5 1/4 tuuman koko
€957.89 / yksikkö