Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SARGENT 1431-P4A-FI Oven sulkija hydraulinen raskaaseen käyttöön 12 tuumaa | AG2CAC 31ER23

SARGENT 1431-P4A-FI Ovensulkija Hydraulinen Heavy Duty 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2CAC Malli: 1431-P4A-FIRistiviite: 31ER23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€631.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliTeräs
Varsi tyyppiParallel
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäEi-pidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
VäriAlumiini
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveys48 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus2.25 "
Asunnon pituus12 "
Kotelon leveys3.375 "
Sisäoven leveys48 "
Maks. Oven avaaminenJopa 180 astetta
AsennustyyliRinnakkaisvarsi
Projektio seinästä2-1 / 4 "
Kevään kokoSäädettävä 1 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8302413000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennustarvikkeet (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiVäriSuorittaa loppuunAsunnon korkeusAsunnon pituusAsennustyyliHinta
SARGENT 281 P4A FI Oven sulkimen yhdensuuntainen varsi hydraulinen | AH4VTQ 35MN07 281 P4A FIRinnakkainenHopeaAlumiini maalattu4.375 "11.75 "Parallel€765.14
SARGENT 281 P10 FI Oven sulkija raskaaseen rinnakkaisvarteen AH4VTT 35MN10 281 P10 FIRaskaat rinnakkaisetHopeaAlumiini maalattu4.375 "11.75 "Parallel€814.34
SARGENT 281 CPS TB FI Oven sulkija raskaan puristuksen pysäytys | AH4VTU 35MN12 281 CPS TB FIRaskaan puristuksen pysäytysHopeaAlumiini maalattu4.375 "11.75 "Rinnakkainen, säännöllinen, ylärunko€1,158.31
SARGENT 281 CPSH FI Oven sulkija erittäin raskaaseen käyttöön hydraulinen | AH4VTV 35MN13 281 CPSH FIRaskaan puristuksen pysäytys, pidä aukiHopeaAlumiini maalattu4.375 "11.75 "Rinnakkainen, säännöllinen, ylärunko€1,081.95
SARGENT 281-UH TB EN Ovensuljin, Pidä auki, Ei-käsi, 11 3/4 tuuman kotelo Lg, 2 3/16 tuuman kotelo Dp | CT9WRR 21T011 281-UH TB FI------€847.05
SARGENT 281 CPSH TB EN ovensuljin, pito auki, ei-käsi, 11 3/4 tuuman kotelo Lg, 2 3/16 tuuman kotelo Dp | CT9WRT 35MN14 281 CPSH TB FI------€1,226.06
SARGENT 281-UH TB EB ovensuljin, pito auki, ei-käsi, 11 3/4 tuuman kotelo Lg, 2 3/16 tuuman kotelo Dp | CT9WRU 21T012 281-UH TB EB------€847.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 1431-P4A-FI Ovensulkija Hydraulinen Heavy Duty 12 tuumaa
€631.58 / yksikkö