SARGENT 281 P10 FI Oven sulkija raskaaseen rinnakkaisvarteen AH4VTT 35MN10

SARGENT 281 P10 FI Ovensulkija Heavy Duty Parallel Varsi

Varastossa
Tuote: AH4VTT Malli: 281 P10 ENRistiviite: 35MN10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€814.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliTeräs
Varsi tyyppiRaskaat rinnakkaiset
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäEi pidä auki
VäriHopea
Ulko-oven leveys48 "
Suorittaa loppuunAlumiini maalattu
Asunnon syvyys2.187 "
Asunnon korkeus4.375 "
Asunnon pituus11.75 "
Sisällä ulkonaSisätilat ja ulkoa
Sisäoven leveys48 "
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)manuaalinen
Maks. Oven avaaminen120 Tutkinnot
Valmistaja SarjaSargent 281
AsennustyyliParallel
Projektio seinästä2-3 / 16 "
Kevään kokoSäädettävä 1 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.93
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Käden suuntaus: Ei-kätevä
    • Asennustarvikkeet: Mukana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiVäriSuorittaa loppuunAsunnon korkeusAsunnon pituusAsennustyyliHinta
SARGENT 1431-P4A-FI Oven sulkija hydraulinen raskaaseen käyttöön 12 tuumaa | AG2CAC 31ER23 1431-P4A-FIParallelAlumiiniAlumiini2.25 "12 "Rinnakkaisvarsi€631.58
SARGENT 281 P4A FI Oven sulkimen yhdensuuntainen varsi hydraulinen | AH4VTQ 35MN07 281 P4A FIRinnakkainenHopeaAlumiini maalattu4.375 "11.75 "Parallel€765.14
SARGENT 281 CPS TB FI Oven sulkija raskaan puristuksen pysäytys | AH4VTU 35MN12 281 CPS TB FIRaskaan puristuksen pysäytysHopeaAlumiini maalattu4.375 "11.75 "Rinnakkainen, säännöllinen, ylärunko€1,158.31
SARGENT 281 CPSH FI Oven sulkija erittäin raskaaseen käyttöön hydraulinen | AH4VTV 35MN13 281 CPSH FIRaskaan puristuksen pysäytys, pidä aukiHopeaAlumiini maalattu4.375 "11.75 "Rinnakkainen, säännöllinen, ylärunko€1,081.95
SARGENT 281-UH TB EN Ovensuljin, Pidä auki, Ei-käsi, 11 3/4 tuuman kotelo Lg, 2 3/16 tuuman kotelo Dp | CT9WRR 21T011 281-UH TB FI------€847.05
SARGENT 281 CPSH TB EN ovensuljin, pito auki, ei-käsi, 11 3/4 tuuman kotelo Lg, 2 3/16 tuuman kotelo Dp | CT9WRT 35MN14 281 CPSH TB FI------€1,226.06
SARGENT 281-UH TB EB ovensuljin, pito auki, ei-käsi, 11 3/4 tuuman kotelo Lg, 2 3/16 tuuman kotelo Dp | CT9WRU 21T012 281-UH TB EB------€847.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 281 P10 FI Ovensulkija Heavy Duty Parallel Varsi
€814.34 / yksikkö