Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N2FS teollisuuden puhdistusaine 96 oz. | AD4GLB 41J431

SANI-LAV N2FS Industrial Sanitizer 96 Oz.

Varastossa
Tuote: AD4GLB Malli: N2FSRistiviite: 41J431

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden puhdistusaine, 96 oz.
Aktivoi ByKahva
Rungon materiaaliMuovi
Suorittaa loppuunMuovi
Grip TypePistooli
Sisääntulon koko3/4 "GHT
Max. Paine100 psi
SuihkekuvioKiinteä virta
Kiertyyppi3/4 "GHT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8481801070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokoHinta
SANI-LAV N2F vaahtomuovi 3/4 tuuman Ght 96 unssia oranssi | AA8FRK 18D865 N2FTurvallisuus OrangeSuihkuta vaahdotinta3 / 4 "€161.31
SANI-LAV N2F48 -vaahto 48 oz. | AD4GLA 41J430 N2F48Turvallisuusoranssi / valkoinenSuihkuta vaahdotinta3/4 "GHT€144.68
SANI-LAV N2FS4 teollisuuden puhdistusaine 48 oz. | AD4GLC 41J432 N2FS4-Teollisuuden puhdistusaine, 48 oz.-€121.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N2FS Industrial Sanitizer 96 Oz.
€138.36 / yksikkö