Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N2F vaahtomuovi 3/4 tuuman Ght 96 unssia oranssi | AA8FRK 18D865

SANI-LAV N2F Foamer muovi 3/4 tuuman Ght 96 unssia oranssi

Varastossa
Tuote: AA8FRK Malli: N2FRistiviite: 18D865

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkuta vaahdotinta
VäriTurvallisuus Orange
MateriaaliMuovi
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424811000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokoHinta
SANI-LAV N2F48 -vaahto 48 oz. | AD4GLA 41J430 N2F48Turvallisuusoranssi / valkoinenSuihkuta vaahdotinta3/4 "GHT€139.55
SANI-LAV N2FS teollisuuden puhdistusaine 96 oz. | AD4GLB 41J431 N2FS-Teollisuuden puhdistusaine, 96 oz.-€136.40
SANI-LAV N2FS4 teollisuuden puhdistusaine 48 oz. | AD4GLC 41J432 N2FS4-Teollisuuden puhdistusaine, 48 oz.-€120.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N2F Foamer muovi 3/4 tuuman Ght 96 unssia oranssi
€154.88 / yksikkö