Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N2FM Annosteluvinkkisarja, muovia, AA8FRK: lle | AA8FRM 18D867

SANI-LAV N2FM vaihtomittauskärkisarja, muovia, AA8FRK:lle

Varastossa
Tuote: AA8FRM Malli: N2FMRistiviite: 18D867

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausannostelusuutinsarja
Väri / viimeistelyeri
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N2FM vaihtomittauskärkisarja, muovia, AA8FRK:lle
€20.65 / yksikkö