Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMS-ANTURIT FS-4 122356 Nestevirtauskytkimen mäntä Spdt 20va | AA8WKR 1ALD3

GEMS SENSORS FS-4 122356 Nestevirtauskytkin Mäntä Spdt 20va

Varastossa
Tuote: AA8WKR Malli: FS-4 122356Ristiviite: 1ALD3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestevirtakytkin
Rungon materiaaliRyton
Yhteyden koko9 / 16-18 UNF
Yhteystietojen luokitus20VA
Virtausnopeus1 gpm
MateriaaliRyton R4, SS, Viton, epoksi
Maks. Ympäristön lämpötila225 F
Maks. Nesteen lämpötila.225 F
Max. Paine250 psi
Min. Ympäristön lämpötila0 F
Min. Nesteen lämpötila.0 F
Suositeltava suodatus (mikronia)50
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiMäntä
Jännite240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1102
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
GEMS-ANTURIT FS-4 122352 Nestevirtauskytkimen mäntä Spdt 20va | AA8WJZ 1ALB6 FS-4 1223520.1 gpm€241.11
GEMS-ANTURIT FS-4 122353 Nestevirtauskytkimen mäntä Spdt 20va | AA8WKB 1ALB8 FS-4 1223530.25 gpm€255.37
GEMS-ANTURIT FS-4 122354 Nestevirtauskytkimen mäntä Spdt 20va | AA8WKP 1ALD1 FS-4 1223540.5 gpm€262.49
GEMS-ANTURIT FS-4 122355 Nestevirtauskytkimen mäntä Spdt 20va | AA8WKQ 1ALD2 FS-4 1223550.75 gpm€243.89
GEMS-ANTURIT FS-4 122357 Nestevirtauskytkimen mäntä Spdt 20va | AA8WKT 1ALD4 FS-4 1223571.5 gpm€166.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMS SENSORS FS-4 122356 Nestevirtauskytkin Mäntä Spdt 20va
€248.64 / yksikkö