Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N2FL vaihtokansikokoonpano oranssi AA8FRK | AA8FRL 18D866

SANI-LAV N2FL-vaihtokansi, oranssi AA8FRK:lle

Varastossa
Tuote: AA8FRL Malli: N2FLRistiviite: 18D866

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokansikokoonpano
Väri / viimeistelyTurvallisuus Orange
Tuloaukko3/4 "GHT
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N2FL-vaihtokansi, oranssi AA8FRK:lle
€91.91 / yksikkö