SANI-LAV H25W3 Pesuletkukokoonpano, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija, 300 PSI, -40 - 200 F | CT9VWZ 53XV16

SANI-LAV H25W3-pesuletkukokoonpano, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija, 300 PSI, -40 - 200 F

Varastossa
Tuote: CT9VWZ Malli: H25W3Ristiviite: 53XV16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SANI-LAV H1003 pesuletku, 3/4 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 psi | CT9WFQ 53XV15 H1003€814.35
SANI-LAV H75W3 pesuletkukokoonpano, 3/4 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 PSI, -40 - 200 F | CT9WFR 53XV18 H75W3€646.94
SANI-LAV H100W3 pesuletkukokoonpano, 3/4 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 PSI, -40 - 200° F | CT9WFT 53XV19 H100W3€818.37
SANI-LAV H50W3 pesuletkukokoonpano, 3/4 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 PSI, -40 - 200 F | CT9WFU 53XV17 H50W3€475.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV H25W3-pesuletkukokoonpano, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija, 300 PSI, -40 - 200 F
€308.92 / yksikkö