Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE SS1800 magneettinen lakaisukone, joka liikkuu 40 x 19-1 / 2 tuumaa | AC6NAH 35T105

MAG-MATE SS1800 magneettinen lakaisukone, joka pyörii 40 x 19-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6NAH Malli: SS1800Ristiviite: 35T105

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Kokoonpanoedellytetään
Laajennettu pituus40 "
Kahvan tyyppiPuu
Pituus40 "
Nostokyky15 lb
MateriaaliKeraaminen / ruostumaton teräs
ToimintaMagneettinen rulla-lakaisukone kauppakerroksessa, kokolattiamatto- tai vähittäiskauppatilassa metallihiukkasten sieppaamiseen, käytä hansikkaita käsiä tai kauppanippua kerätyn metallin puhdistamiseksi
Noutopituus19 "
Vedon kapasiteetti15 lb
Pinnan koko19 "W
TyyppiRolling
Pyörän halkaisija1.25 "
Pyörän tyyppi(2) Kumi
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)121.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE SS1800 magneettinen lakaisukone, joka pyörii 40 x 19-1/2 tuumaa
€126.49 / yksikkö