SANI-LAV 532FB -pesuallas 31 tuuman pituus x 19-1 / 2 tuuman leveys x 19-1 / 2 tuuman korkeus | AH6XMH 36LH91

SANI-LAV 532FB pesuallas 31 tuumaa pituus x 19-1/2 tuumaa leveys x 19-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH6XMH Malli: 532FBRistiviite: 36LH91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,494.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuurausallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus9"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys10.5 "
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko28 "x 16"
VäriHopea
NoudattaminenSertifioitu NSF Standard 2, Food Equipment ja NSF / ANSI 372 Low Lead
Tyhjennysaukko3.25 "
Hana Reikä Dia.7 / 8 "
Hanan kiinnityskeskuksetVain keskireikä
Hanan käyttöTunnistin
Suorittaa loppuunSatiini
Virtausnopeus1.5 gpm
Mitata14
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä1
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus19.5 "
Kokonaispituus31 "
kokonaisleveys19.5 "
Sivu SplashKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)52.07
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hana / Ilman hanaa: Hana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTakaisin SplashKulhon kokoSivu SplashHanan kiinnityskeskuksetHanan käyttöAsennustyyppiReikien lukumääräHinta
SANI-LAV 531A Pesuallas 25 tuuman pituus 19-1/2 tuumaa leveä | AH2HAC 28DV75 531A25 "Kyllä23 "x 16"EiVain keskireikäTunnistinSeinä1€2,605.76
SANI-LAV 531B kuurausaltaan seinä, 25 tuumaa, pituus 19-1 / 2 tuumaa | AH2HAD 28DV76 531B25 "Kyllä23 "x 16"EiVain keskireikäTunnistinSeinä1€2,635.84
SANI-LAV 531F kuurausaltaan seinä 25 tuumaa, pituus 19-1 / 2 tuumaa | AH2HAE 28DV77 531F25 "Kyllä23 "x 16"Ei8"8 OC hanaSeinä2€2,117.82
SANI-LAV 532A kuurausaltaan seinä 31 tuuman pituus 19-1 / 2 tuuman leveys | AH2HAF 28DV78 532A31 "Kyllä28 "x 16"EiVain keskireikäTunnistinSeinä1€2,920.82
SANI-LAV 532B kuurausallas 31 tuuman pituus 19-1 / 2 tuuman leveys | AH2HAG 28DV79 532B31 "Kyllä28 "x 16"EiVain keskireikäTunnistinSeinä1€2,989.51
SANI-LAV 532F kuurausaltaan seinä 31 tuuman pituus 19-1 / 2 tuuman leveys | AH2HAH 28DV80 532F31 "Kyllä28 "x 16"Ei8"8 OC hanaSeinä2€2,387.36
SANI-LAV 531F1 pesuallas pesuallas lattia Sngl jalka pedaali 1 reikä AH6XLY 36LH82 531F125 "Kyllä22 "x 16"KylläVain keskireikäYhden jalan pedaaliLattia1€2,473.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 532FB pesuallas 31 tuumaa pituus x 19-1/2 tuumaa leveys x 19-1/2 tuumaa korkeus
€3,494.96 / yksikkö