Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV 40RD Pharma Scoop 32 unssia 316 ruostumatonta terästä | AC8AMV 39F721

SANI-LAV 40RD Pharma Scoop 32 unssia 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC8AMV Malli: 40RDRistiviite: 39F721

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPharma Scoop
Kulhon koon pituus (tuumaa)9
Koko32 oz.
kahvan pituus4"
Materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.67
Laivan korkeus (cm)38.74
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulhon koon leveys (tuumaa) (2-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokahvan pituusHinta
SANI-LAV 41RD Pharma Scoop 50 unssia 316 ruostumatonta terästä | AC8AMW 39F722 41RD50 oz.5"€197.54
SANI-LAV 42SQ Pharma Scoop 50 unssia 316 ruostumatonta terästä | AC8AMX 39F723 42SQ50 oz.6"€214.94
SANI-LAV 43RD Pharma Scoop 8 unssia 316 ruostumatonta terästä | AC8AMY 39F724 43RD8 oz.5"€128.74
SANI-LAV 44RD Pharma Scoop 16 unssia 316 ruostumatonta terästä AC8AMZ 39F725 44RD16 oz.5"€146.75
SANI-LAV 45RD Pharma Scoop 64 unssi 316 ruostumaton teräs | AC8ANA 39F726 45RD64 oz.9"€257.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 40RD Pharma Scoop 32 unssia 316 ruostumatonta terästä
€153.31 / yksikkö