SANI-LAV 217R lapiovahvistettu ruostumaton teräs 40 tuumaa. | AG6ZPR 49P110

SANI-LAV 217R lapiovahvistettu ruostumaton teräs 40 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6ZPR Malli: 217RRistiviite: 49P110

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€370.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumaton teräs lapio
Terän pituus12.5 "
Terän materiaali304 Ruostumaton teräs
Terän tyyppiKauha
Terän leveys9.5 "
VäriRuostumaton
Malli1-osainen
Laajennettu pituus40 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiD-kahva
Kokonaispituus40 "
Tyyppivahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)107.7
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8201100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTerän pituusTerän materiaaliTerän tyyppiTerän leveysVäriLaajennettu pituusKokonaispituusHinta
SANI-LAV 207R lapio vahvistettu ruostumaton teräs 39 tuumaa | AD6RFP 49P109 207Rvahvistettu14 "304 Ruostumaton teräsKauha10.5 "Hopea39 "39 "€356.74
SANI-LAV 207 Lapio ruostumatonta terästä | AE2HUQ 4XKZ1 207Kemikaaleja / korroosiota kestävä14 "Ruostumaton teräsKauha10.5 "Ruostumaton39 "39 "€339.08
SANI-LAV 217 Lapio ruostumatonta terästä | AE2HUR 4XKZ2 217Kemikaaleja / korroosiota kestävä12.5 "Ruostumaton teräsSquare Point9.5 "Ruostumaton40 "40 "€341.07
SANI-LAV 227 lapio ruostumatonta terästä AE2HUT 4XKZ3 227Kemikaaleja / korroosiota kestävä15.5 "Ruostumaton teräsKauha11.5 "Ruostumaton40 "40 "€343.51
SANI-LAV 267 Lapio ruostumatonta terästä | AE2HUU 4XKZ4 267Kemikaaleja / korroosiota kestävä11 "Ruostumaton teräsTasainen neliöpiste7"Ruostumaton39 "39 "€327.51
SANI-LAV 227R lapiovahvistettu ruostumaton teräs 40 tuumaa. | AG6ZPT 49P111 227Rvahvistettu15.5 "304 Ruostumaton teräsKauha11.5 "Ruostumaton40 "40 "€392.31
SANI-LAV 267R lapio vahvistettu ruostumaton teräs 39in. | AG6ZPU 49P112 267Rvahvistettu9"304 Ruostumaton teräsKauha7"Ruostumaton39 "39 "€345.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 217R lapiovahvistettu ruostumaton teräs 40 tuumaa.
€370.39 / yksikkö