SANI-LAV 2072R vahvistettu haarukka Sst 8-1 / 2 tuuman piikit | AG6ZPX 49P115

SANI-LAV 2072R vahvistetut haarukka Sst 8-1/2 tuuman piikit

Varastossa
Tuote: AG6ZPX Malli: 2072RRistiviite: 49P115

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€379.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVahvistettu haarukka
VäriRuostumaton
kahvan pituus44 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiD-kahva
Piikkien pituus8-1 / 2 "
Piikkien lukumäärä5
PiikkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8201904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Väli (1-1 / 2 ")
    • Piikkien leveys (8-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKahvan tyyppieräPiikkien lukumääräHinta
SANI-LAV 2071R Vahvistettu haarukka Sst 12 tuuman piikit | AG6ZPV 49P113 2071R44 "D-kahvaVahvistettu haarukka5€370.69
SANI-LAV 2074R vahvistettu haarukka Sst 8-1 / 2 tuuman piikit | AG6ZQB 49P119 2074R44 "D-kahvaVahvistettu haarukka4€370.69
SANI-LAV 2075R vahvistettu haarukka ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa 9-piikkisissä piikkeissä AG6ZQD 49P121 2075R60 "T-kahvaVahvistettu vedä haarukka4€432.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 2072R vahvistetut haarukka Sst 8-1/2 tuuman piikit
€379.01 / yksikkö