Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANFORD 1868707 Kasettitarra 0.8 tuuman leveä vinyyli | AH9PWE 40W040

SANFORD 1868707 Kasettitarra 0.8 tuumaa leveä vinyyli

Varastossa
Tuote: AH9PWE Malli: 1868707Ristiviite: 40W040

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettitarra
VäriMusta / valkoinen
Pituus1.5 "
Maks. Tulostuslinjat3
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1377
Laivan korkeus (cm)12.6
Laivan pituus (cm)21.5
Laivan leveys (cm)7.6
AlkuperämaaBE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
SANFORD 1868665 Kasettitarra 0.5 tuuman leveä poly | AH9PVR 40W028 1868665Musta / valkoinen1 / 2 "1 / 2 "€12.22
SANFORD 1868706 Kasettitarra 0.8 tuuman leveä vinyyli | AH9PWD 40W039 1868706Musta / valkoinen4"3 / 4 "€71.30
SANFORD 1868709 Kasettitarra 1.5 tuuman leveä vinyyli | AH9PWG 40W042 1868709Musta / valkoinen4"1.5 "€75.09
SANFORD 1868731 Kasettitarra 0.25 tuuman leveä lämpökutistuminen | AH9PWV 40W054 1868731Musta / valkoinen2"1 / 4 "€51.54
SANFORD 1868737 Kasettitarra 0.5 tuuman leveä poly | AH9PXB 40W060 1868737Musta / valkoinen29ft.1 / 2 "€74.32
SANFORD 1868742 Kasettitarra 0.75 tuuman leveä kirkas vinyyli | AH9PXG 40W065 1868742Musta / Kirkas23ft.3 / 4 "€11.10
SANFORD 1868744 Kasettitarra 1.5 tuuman leveä kirkas vinyyli | AH9PXJ 40W067 1868744Musta / Kirkas23ft.1.5 "€20.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANFORD 1868707 Kasettitarra 0.8 tuumaa leveä vinyyli
€22.35 / yksikkö