Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANFORD 1868737 Kasettitarra 0.5 tuuman leveä poly | AH9PXB 40W060

SANFORD 1868737 Kasettitarra 0.5 tuumaa leveä poly

Varastossa
Tuote: AH9PXB Malli: 1868737Ristiviite: 40W060

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettitarra
VäriMusta / valkoinen
Pituus29ft.
Maks. Tulostuslinjat4
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.059
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaBE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
SANFORD 1868665 Kasettitarra 0.5 tuuman leveä poly | AH9PVR 40W028 1868665Musta / valkoinen1 / 2 "1 / 2 "€12.22
SANFORD 1868706 Kasettitarra 0.8 tuuman leveä vinyyli | AH9PWD 40W039 1868706Musta / valkoinen4"3 / 4 "€71.30
SANFORD 1868707 Kasettitarra 0.8 tuuman leveä vinyyli | AH9PWE 40W040 1868707Musta / valkoinen1.5 "3 / 4 "€22.35
SANFORD 1868709 Kasettitarra 1.5 tuuman leveä vinyyli | AH9PWG 40W042 1868709Musta / valkoinen4"1.5 "€75.09
SANFORD 1868731 Kasettitarra 0.25 tuuman leveä lämpökutistuminen | AH9PWV 40W054 1868731Musta / valkoinen2"1 / 4 "€51.54
SANFORD 1868742 Kasettitarra 0.75 tuuman leveä kirkas vinyyli | AH9PXG 40W065 1868742Musta / Kirkas23ft.3 / 4 "€11.10
SANFORD 1868744 Kasettitarra 1.5 tuuman leveä kirkas vinyyli | AH9PXJ 40W067 1868744Musta / Kirkas23ft.1.5 "€20.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANFORD 1868737 Kasettitarra 0.5 tuumaa leveä poly
€74.32 / yksikkö