Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2073212 Offset Snip Suora/kulma/oikea Leikkaus | AA9KKY 1DPC6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2073212 Offset-leikkaus Suora/kulma/oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AA9KKY Malli: 2073212Ristiviite: 1DPC6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset Snip
rakentaminenHot Drop taotut terät
Käyrän tyyppiLeveä
LeikkaaminenKulmat / suorat kaaret / suora
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Leikkauspituus1 5 / 16 "
Käsittele väriäVihreä
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahvan tyyppiTyyny ProTouch (TM)
LeukatyyppiLuistamaton hammastettu
MateriaaliHot Drop taotut terät
Metallimittari18 Lievä / 23 SS
Kokonaispituus9.5 "
TurvasalpaKyllä
TyyppiOffset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenKäsittele väriäHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2073211 Offset Snip Suora/kulma/vasen leikkaus | AA9KKX 1DPC5 2073211Kulmat / vasen käyrä / suorapunainen€36.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2073212 Offset-leikkaus Suora/kulma/oikea leikkaus
€32.75 / yksikkö