Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT R840-0714-70-A1A 1220 Jobber-poranterä, 7/32 tuuman poranterä, 4 1/8 tuuman kokonaispituus | CT9UAY 4HYX3

SANDVIK COROMANT R840-0714-70-A1A 1220 Jobber-poranterä, 7/32 tuuman poranterän koko, 4 1/8 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CT9UAY Model: R840-0714-70-A1A 1220Ristiviite: 4HYX3
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
€198.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0792
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SANDVIK COROMANT 452.1-0326-044A0-CM H10F Erittäin pitkä poranterä, 27/64 tuuman poranterä, kokonaispituus 4 tuumaa, varren halkaisija 1/8 tuumaa | CT9TNH 21X909 452.1-0326-044A0-CM H10FErittäin pitkä poranterä€26.81
SANDVIK COROMANT 862.1-0238-029A1-GM GC34 Erittäin pitkä poranterä, 29/64 tuuman poranterä, 3 1/16 tuuman kokonaispituus | CT9TNJ 30K651 862.1-0238-029A1-GM GC34Erittäin pitkä poranterä€95.50
SANDVIK COROMANT 862.1-0198-024A1-GM GC34 Erittäin pitkä poranterä, 7/16 tuuman poranterä, 2 27/32 tuuman kokonaispituus | CT9TNL 30K629 862.1-0198-024A1-GM GC34Erittäin pitkä poranterä€95.50
SANDVIK COROMANT R840-0940-50-A1A 1220 Jobber-poranterä, 0.55 mm:n poranterä, 4.055 tuuman kokonaispituus, 25/64 tuuman varren halkaisija | CT9TZQ 4HZH6 R840-0940-50-A1A 1220Jobber-poranterä€95.50
SANDVIK COROMANT 460.1-1032-052A1-XM GC34 Jobber-poranterä, 1.10 mm:n poranterä, 4.646 tuuman kokonaispituus, 15/32 tuuman varren halkaisija | CT9TZR 41A742 460.1-1032-052A1-XM GC34Jobber-poranterä€87.02
SANDVIK COROMANT 460.1-1032-052A0-XM ​​GC34 Jobber-poranterä, 1.25 mm:n poranterä, 4.646 tuuman kokonaispituus | CT9TZT 41A741 460.1-1032-052A0-XM GC34Jobber-poranterä€62.48
SANDVIK COROMANT 460.1-1111-056A1-XM GC34 Jobber-poranterä, 1.90 mm:n poranterä, 4.646 tuuman kokonaispituus | CT9TZU 41A767 460.1-1111-056A1-XM GC34Jobber-poranterä€87.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT R840-0714-70-A1A 1220 Jobber-poranterä, 7/32 tuuman poranterän koko, 4 1/8 tuuman kokonaispituus
€198.14 / yksikkö