Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT E0381/2 Tap, 1/2-20 Thread Size, 11/16 Inch Thread Length, 3 3/8 Inch Length, Semi-Bottoming | CT9UME 25G041

SANDVIK COROMANT E0381/2-hana, 1/2-20 kierrekoko, 11/16 tuuman kierteen pituus, 3 3/8 tuuman pituus, puolipohjainen

Varastossa
Tuote: CT9UME Malli: E0381/2Ristiviite: 25G041

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT E0381/2-hana, 1/2-20 kierrekoko, 11/16 tuuman kierteen pituus, 3 3/8 tuuman pituus, puolipohjainen
€10.58 / yksikkö