SANDUSKY LEE TAWR362472-07 Siirrettävä vaatekaappi 72 x 36 x 24 kitti | AF6BYY 9WEY6

SANDUSKY LEE TAWR362472-07 Siirrettävä vaatekaappi 72 x 36 x 24 Putty

Varastossa
Tuote: AF6BYY Malli: TAWR362472-07Ristiviite: 9WEY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€926.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin värikitti
pyörä(4) Kääntyvät 4 "dia. Polkupyörän pyörät (2 w / jarrut)
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä ja (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän halkaisija.4"
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20/22
Lukitusjärjestelmä3 pisteen upotettu
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti180/200 paunaa
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliYhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoKaapin väriPyörän halkaisija.LukitusjärjestelmäKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
SANDUSKY LEE TAWR362472-02 siirrettävä vaatekaappiSäilytyskaappi hitsattu | AE3GCY 5DCV6 TAWR362472-02HitsatutPuuhiili5"3-piste78 "36 "200 lb€926.76
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TAWR362472-05 MobileWardrobeSäilytysKabinetti Dove Harmaa | AE3GDA 5DCV8 TAWR362472-05HitsatutKyyhkynenharmaa5"3-piste78 "36 "200 lb€926.76
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TAWR362472-09 Musta vaatekaappi, hitsattu mustaksi | AE3GDB 5DCV9 TAWR362472-09HitsatutMusta5"3-piste78 "36 "200 lb€926.76
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TAWR462472-07 Siirrettävä vaatekaappi 72 x 46 x 24 kitti | AF3XLY 8EEA7 TAWR462472-07koollakitti5"3 pisteen upotettu72 "46 "230 lb€976.85
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TAWR462472-05 Siirrettävä vaatekaappi 72 x 46 x 24 tuuman harmaa | AF4UZD 9LAX2 TAWR462472-05koollaHarmaa5"3 pisteen upotettu72 "46 "230 lb€976.85
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TAWR362472-00 Siirrettävät kuljetusvaatekaapit, 36 x 24 x 78 tuuman koko | CM7ZLT TAWR362472-00-------€1,318.09
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TAWR462472-00 Siirrettävä kuljetusvaatekaappi, 46 x 24 x 78 tuumaa Koko | CM7ZLU TAWR462472-00-------€1,647.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE TAWR362472-07 Siirrettävä vaatekaappi 72 x 36 x 24 Putty
€926.76 / yksikkö