Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR UL5405 Hyllyvuori musta 2 x 40 jalkaa | AE7ZXE 6CAN8 / UL5405GR

SAN JAMAR UL5405 hyllyvuoraus musta 2 x 40 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7ZXE Malli: UL5405Ristiviite: 6CAN8 / UL5405GR

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyvuori
VäriMusta
Mitat2 'x 40'
MateriaaliJoustava muovi
Tyyppiverkko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)64.01
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
SAN JAMAR PL0105 Hyllyvuori musta 2 x 10 jalkaa | AE7ZWN 6CAJ8 / PL0105GR PL01052 'x 10'€42.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR UL5405 hyllyvuoraus musta 2 x 40 jalkaa
€159.90 / yksikkö