Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKUNINGASTA HDC36VG pinontatelineen korkeus 36 tuumaa | AD6NUL 46M177

STEEL KING HDC36VG-pinon telinepylvään korkeus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6NUL Malli: HDC36VGRistiviite: 46M177

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino Rack Post
VäriVista vihreä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus36 "
Pituus2"
Kantavuus4000 lb
MateriaaliTeräs
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
TERÄSKUNINGASTA HDC48VG Pinoustelineen korkeus 48 tuumaa | AD6NUM 46M178 HDC48VG48 "€80.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING HDC36VG-pinon telinepylvään korkeus 36 tuumaa
€63.51 / yksikkö