Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR L3502 Kannen annostelija 24 - 46 unssia | AE7ZVU 6CAH0 / L3502GR

SAN JAMAR L3502 kansiannostelija 24–46 unssia kannet

Varastossa
Tuote: AE7ZVU Malli: L3502Ristiviite: 6CAH0 / L3502GR
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
€173.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi annostelija
Syvyys5-1 / 2 "
Korkeus24 "
Omistaa24--46 Oz kannet
MateriaaliRuostumaton
Annostelijoiden määrä1
Putki Dia.5-1 / 2 tuumaa
Putken pituus23-1 / 2 tuumaa
Tyyppityötaso
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusOmistaaLeveysHinta
SAN JAMAR L1014 kannen annostelija säädettävä | AE7ZVF 6CAF8 L10146-3 / 4 "5.5 "Kansi, säädettävä14.75 "€220.76
SAN JAMAR L1022 kannen annostelija säädettävä | AE7ZVG 6CAF9 L102222-1 / 2 "5.5 "Kansi, säädettävä6.75 "€270.57
SAN JAMAR L3402 Kannen annostelija 6 - 24 unssia | AE7ZVT 6CAG9 / L3402GR L34024-3 / 4 "24 "6--24 Oz kannet4.75 "€120.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR L3502 kansiannostelija 24–46 unssia kannet
€173.96 / yksikkö