Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR L1022 kannen annostelija säädettävä | AE7ZVG 6CAF9

SAN JAMAR L1022 Kannen annostelija säädettävä

Varastossa
Tuote: AE7ZVG Malli: L1022Ristiviite: 6CAF9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi annostelija
Syvyys22-1 / 2 "
Korkeus5.5 "
OmistaaKansi, säädettävä
MateriaaliRuostumaton
Annostelijoiden määrä1
Tyyppityötaso
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusOmistaaLeveysHinta
SAN JAMAR L1014 kannen annostelija säädettävä | AE7ZVF 6CAF8 L10146-3 / 4 "5.5 "Kansi, säädettävä14.75 "€220.76
SAN JAMAR L3402 Kannen annostelija 6 - 24 unssia | AE7ZVT 6CAG9 / L3402GR L34024-3 / 4 "24 "6--24 Oz kannet4.75 "€120.71
SAN JAMAR L3502 Kannen annostelija 24 - 46 unssia | AE7ZVU 6CAH0 / L3502GR L35025-1 / 2 "24 "24--46 Oz kannet5.5 "€173.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR L1022 Kannen annostelija säädettävä
€270.57 / yksikkö