SALSBURY INDUSTRIES 4895BGE Standard Post Beige | AD3ETE 3YPA3

SALSBURY INDUSTRIES 4895BGE Standard Post Beige

Tuote: AD3ETE Malli: 4895BGERistiviite: 3YPA3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNormaali viesti
VäriBeige
Syvyys3.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus60 "
AsennusMaassa
Nettopaino25 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus1 / 4 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusAsennusNettopainoHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4865BLK Standard Post Musta | AD3ERX 3YNZ5 4865BLKMusta42 "Pultti20 lb€216.13
SALSBURY INDUSTRIES 4865WHT Standard Post White | AD3ERY 3YNZ6 4865 WHTValkoinen42 "Pultti20 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4865GRN Standard Post Green | AD3ERZ 3YNZ7 4865 GRNVihreä42 "Pultti20 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4865BGE Standard Post Beige | AD3ETA 3YNZ8 4865 BGEBeige42 "Pultti20 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4895BLK Standard Post Musta | AD3ETB 3YNZ9 4895BLKMusta60 "Maassa25 lb€247.73
SALSBURY INDUSTRIES 4895WHT Standard Post White | AD3ETC 3YPA1 4895 WHTValkoinen60 "Maassa25 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4895GRN Standard Post Green | AD3ETD 3YPA2 4895 GRNVihreä60 "Maassa25 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4895BGE Standard Post Beige