SALSBURY INDUSTRIES 4875WHT Postilokero Valkoinen 81 Tuumaa Korkeus 4 Tuumaa Paksuus | AG3HFY 33KX27

SALSBURY INDUSTRIES 4875WHT Postilaatikko Post White 81 tuumaa korkeus 4 tuumaa paksuus

Tuote: AG3HFY Malli: 4875WHTRistiviite: 33KX27
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostilaatikon viesti
VäriValkoinen
Syvyys4"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus81 "
AsennusMaassa
Nettopaino95 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus4"
TyyppiDeluxe
Leveys76 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)198.12
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusNettopainoTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4825WHT Postilokero Valkoinen 4 tuuman paksuus | AG3GNG 33KT23 4825 WHT4"81 "30 lbKoriste4"-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4890WHT Postilokero Valkoinen 3-1/2 tuuman paksuus | AG3GRR 33KT98 4890 WHT3.5 "42 "30 lbClassic3.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4873WHT Postilaatikko Valkoinen maahan | AG3GXU 33KV22 4873 WHT4"81 "55 lbDeluxe45 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4874WHT Postilokero Valkoinen 81 Tuuman Korkeus | AG3GZT 33KV68 4874 WHT4"81 "65 lbDeluxe54 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4875WHT Postilaatikko Post White 81 tuumaa korkeus 4 tuumaa paksuus