SALSBURY INDUSTRIES 4873BRZ Postilaatikon pronssi 81 tuuman korkeus maahan | AG3GXP 33KV18

SALSBURY INDUSTRIES 4873BRZ Postilaatikko Post Pronssi 81 tuuman korkeus maahan

Tuote: AG3GXP Malli: 4873BRZRistiviite: 33KV18
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostilaatikon viesti
VäriPronssi
Syvyys4"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus81 "
AsennusMaassa
Nettopaino55 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus4"
TyyppiDeluxe
Leveys45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-BRZ Postilaatikon pronssi maan päällä | AG3GZE 33KV55 4374D-BRZ4"81 "65 lb66 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4874BRZ Postilaatikon pronssi 4 tuuman paksuus | AG3GZN 33KV64 4874 BRZ4"81 "65 lb54 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4875BRZ Postilaatikon pronssi 81 tuumaa 4 tuuman paksuus | AG3HFU 33KX23 4875 BRZ4"81 "95 lb76 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4865BRZ Standard Postilaatikko, 3.5 x 42 x 3.5 tuumaa, pronssi | CE7JRD 4865 BRZ3.5 "42 "-3.5 "€214.77
SALSBURY INDUSTRIES 4895BRZ -postilaatikko, 3.5 x 60 x 3.5 tuumaa, pronssi, maahan asennettu | CE7JRF 4895 BRZ3.5 "60 "-3.5 "€250.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4873BRZ Postilaatikko Post Pronssi 81 tuuman korkeus maahan