SALSBURY INDUSTRIES 4865BRZ Standard Postilaatikko, 3.5 x 42 x 3.5 tuumaa, pronssi | CE7JRD

SALSBURY INDUSTRIES 4865BRZ vakiopostilaatikkoposti, 3.5 x 42 x 3.5 tuuman koko, pronssi

Varastossa
Tuote: CE7JRD Malli: 4865BRZ

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostilaatikon viesti
Syvyys3.5 "
Korkeus42 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4873BRZ Postilaatikon pronssi 81 tuuman korkeus maahan | AG3GXP 33KV18 4873 BRZ4"81 "55 lb45 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-BRZ Postilaatikon pronssi maan päällä | AG3GZE 33KV55 4374D-BRZ4"81 "65 lb66 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4874BRZ Postilaatikon pronssi 4 tuuman paksuus | AG3GZN 33KV64 4874 BRZ4"81 "65 lb54 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4875BRZ Postilaatikon pronssi 81 tuumaa 4 tuuman paksuus | AG3HFU 33KX23 4875 BRZ4"81 "95 lb76 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4895BRZ -postilaatikko, 3.5 x 60 x 3.5 tuumaa, pronssi, maahan asennettu | CE7JRF 4895 BRZ3.5 "60 "-3.5 "€250.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4865BRZ vakiopostilaatikkoposti, 3.5 x 42 x 3.5 tuuman koko, pronssi
€214.77 / yksikkö