Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 20C815 riipusasema Nema 4x 1no / 1nc | AB4QNA

DAYTON 20C815 Pendant Station Nema 4x 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AB4QNA Malli: 20C815

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPendant Push Button -asema
ToimintaHetkellinen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus240V
Syvyys2.83 "
Korkeus7.56 "
Kotelon väriKeltainen
KoteloABS / polykarbonaatti
NapaNailonnauhan kahva ja tiivistealuslevy, narun halkaisija. Alue 0.375 "- 0.625"
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / P600
NEMA-luokitus4X
Operaattoreiden lukumäärä2
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys1.73 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysToimintaYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusSyvyysKorkeusKotelon väriNEMA-luokitusHinta
DAYTON 20C804 Riippuvalaisin Keltainen 2no/2nc | AB4QMN 20C8042.19 "Hetkellinen2NO / 2NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Keltainen1, 3, 3R, 4, 4X€157.17
Riippuvalaisin DAYTON 20C805 Keltainen 2 -vaihteinen | AB4QMP 20C8052.19 "Hetkellinen2NO / 2 nopeus600 VAC/DC2.98 "4.62 "Keltainen1, 3, 3R, 4, 4X€201.74
DAYTON 20C806 riipusasema 2, yksikkö 2 ei AB4QMQ 20C8062.19 "Hetkellinen2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "Keltainen1, 3, 3R, 4, 4X€165.98
DAYTON 20C807 riipusasema 2 yksikkö 1no / 1nc | AB4QMR 20C8072.19 "Ylläpitäjä1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Keltainen1, 3, 3R, 4, 4X€198.19
DAYTON 20C808 riipusasema 1no / 1nc | AB4QMT 20C8082.19 "Hetkellinen1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Keltainen1, 3, 3R, 4, 4X€158.26
DAYTON 20C809 riipusasema 2no | AB4QMU 20C8092.19 "Hetkellinen2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "Keltainen1, 3, 3R, 4, 4X€161.57
DAYTON 20C810 riipusasema punainen 2no AB4QMV 20C8102.19 "Hetkellinen2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "punainen1, 3, 3R, 4, 4X€149.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20C815 Pendant Station Nema 4x 1no/1nc
€216.09 / yksikkö