SALSBURY INDUSTRIES 4845GRN Koristeellinen postilaatikkopostin vihreä 85 tuuman korkeus | AG3GNR 33KT32

SALSBURY INDUSTRIES 4845GRN koristeellinen postilaatikko, vihreä 85 tuuman korkeus

Tuote: AG3GNR Malli: 4845GRNRistiviite: 33KT32
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostilaatikon viesti
VäriVihreä
Syvyys4"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus85 "
AsennusMaassa
Nettopaino30 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus4"
TyyppiKoriste
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)220.98
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4825BGE Koristeellinen postilaatikko, beige, 4 tuumaa | AG3GNC 33KT19 4825 BGEBeige81 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4825BLK Koristeellinen postilaatikkoposti Musta | AG3GND 33KT20 4825BLKMusta81 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4825BRZ Koristeellinen postilaatikon pylväspronssi | AG3GNE 33KT21 4825 BRZPronssi81 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4825GRN Koristeellinen postilaatikkoposti Vihreä | AG3GNF 33KT22 4825 GRNVihreä81 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4835BGE Koristeellinen postilaatikkoposti Beige 81 tuuman korkeus | AG3GNH 33KT24 4835 BGEBeige81 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4835BLK Koristeellinen postilaatikon pylväs, musta 81 tuuman korkeus AG3GNJ 33KT25 4835BLKMusta81 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4835BRZ Koristeellinen postilaatikko, pronssi 4 tuumaa | AG3GNK 33KT26 4835 BRZPronssi81 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4845GRN koristeellinen postilaatikko, vihreä 85 tuuman korkeus