SALSBURY INDUSTRIES 4795WHT Mail House Post valkoinen 3-1/2 tuuman paksuus | AG3GKY 33KR58

SALSBURY INDUSTRIES 4795WHT Mail House Post valkoinen, paksuus 3-1/2 tuumaa

Tuote: AG3GKY Malli: 4795WHTRistiviite: 33KR58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostitalon viesti
VäriValkoinen
Syvyys3.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus60 "
AsennusMaassa
Nettopaino25 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus3-1 / 2 "
TyyppiPerinteinen
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAsennusNettopainoHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4765WHT Mail House Post White 42 tuumaa | AG3GJE 33KP85 4765 WHT42 "Pultti20 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4795WHT Mail House Post valkoinen, paksuus 3-1/2 tuumaa