SALSBURY INDUSTRIES 4525 Perinteinen postilaatikko ruostumattomasta teräksestä koristeellinen V | AG3GHW 33KP77

SALSBURY INDUSTRIES 4525 Perinteinen postilaatikko ruostumattomasta teräksestä valmistettu koristeellinen V

Tuote: AG3GHW Malli: 4525Ristiviite: 33KP77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerinteinen postilaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
VäriHopea
Syvyys3.5 "
Oven materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus14.5 "
Ladataanylin
Asennuspinta
Nettopaino10 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenPystysuora
TyyppiSS Koristeellinen
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOven materiaaliKorkeusSuuntautuminenTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4410 Perinteinen postilaatikon antiikki H messinki AG3GHN 33KP70 4410MessinkiMessinki11 "VaakasuoraAntiikki14 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4415 Perinteinen postilaatikko Antiikki koristeellinen H | AG3GHP 33KP71 4415MessinkiMessinki11 "VaakasuoraAntiikki koristeellinen14 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4420 Perinteinen postilaatikon antiikki V messinki AG3GHQ 33KP72 4420MessinkiMessinki14.5 "PystysuoraAntiikki10.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4425 Perinteinen postilaatikko Antique Decorative V | AG3GHR 33KP73 4425MessinkiMessinki14.5 "PystysuoraAntiikki koristeellinen10.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4510 Perinteinen postilaatikko ruostumaton teräs H hopea | AG3GHT 33KP74 4510HopeaTeräs11 "VaakasuoraSS14 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4515 Perinteinen postilaatikko ruostumattomasta teräksestä koristeellinen H | AG3GHU 33KP75 4515HopeaTeräs11 "VaakasuoraSS Koristeellinen14 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4520 Perinteinen postilaatikko ruostumaton teräs V hopea | AG3GHV 33KP76 4520HopeaTeräs14.5 "PystysuoraSS10.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4525 Perinteinen postilaatikko ruostumattomasta teräksestä valmistettu koristeellinen V