SANDUSKY LEE EA11361830-05 Työpöytä Korkeus Säilytyskaappi Vakio | AE3FVB 5DAY6

SANDUSKY LEE EA11361830-05 Pöytäkorkeus Säilytyskaappi Vakio

Varastossa
Tuote: AE3FVB Malli: EA11361830-05Ristiviite: 5 PÄIVÄ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€543.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriKyyhkynenharmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20/22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.84
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriHinta
SANDUSKY LEE EA11361830-02 Työpöytä Korkeus Säilytyskaappi Vakio | AE3FVA 5DAY5 EA11361830-02Puuhiili€543.38
SANDUSKY LEE EA11361830-09 Työpöytä Korkeus Säilytyskaappi Vakio | AE3FVC 5DAY7 EA11361830-09Musta€543.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE EA11361830-05 Pöytäkorkeus Säilytyskaappi Vakio
€543.38 / yksikkö