SALSBURY INDUSTRIES 4374D-NIC Postilaatikko Postinikkeli maahan | AG3GZG 33KV57

SALSBURY INDUSTRIES 4374D-NIC Mailbox Post Nickel In-ground

Tuote: AG3GZG Malli: 4374D-NICRistiviite: 33KV57
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostilaatikon viesti
VäriNikkeli
Syvyys4"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus81 "
AsennusMaassa
Nettopaino65 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus4"
TyyppiDeluxe
Leveys63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)165.1
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4873NIC Postilaatikon postinikkeli 81 tuuman korkeus maahan | AG3GXT 33KV21 4873 NIC55 lb45 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4874NIC Postilaatikon postinikkeli 4 tuuman paksuus | AG3GZR 33KV67 4874 NIC65 lb54 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4875NIC Postilaatikkopostin nikkeli 81 tuuman korkeus 4 tuuman paksuus | AG3HFX 33KX26 4875 NIC95 lb76 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4374D-NIC Mailbox Post Nickel In-ground