SALSBURY INDUSTRIES 4873NIC Postilaatikon postinikkeli 81 tuuman korkeus maahan | AG3GXT 33KV21

SALSBURY INDUSTRIES 4873NIC Postilaatikko Post Nickel 81 tuuman korkeus maahan

Tuote: AG3GXT Malli: 4873NICRistiviite: 33KV21
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostilaatikon viesti
VäriNikkeli
Syvyys4"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus81 "
AsennusMaassa
Nettopaino55 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus4"
TyyppiDeluxe
Leveys45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-NIC Postilaatikko Postinikkeli maahan | AG3GZG 33KV57 4374D-NIC65 lb63 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4874NIC Postilaatikon postinikkeli 4 tuuman paksuus | AG3GZR 33KV67 4874 NIC65 lb54 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4875NIC Postilaatikkopostin nikkeli 81 tuuman korkeus 4 tuuman paksuus | AG3HFX 33KX26 4875 NIC95 lb76 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4873NIC Postilaatikko Post Nickel 81 tuuman korkeus maahan