SALSBURY INDUSTRIES 3916S-1CSF Horizonta Keräyslaatikko, 4C, 17.5 x 72 x 19 tuumaa, hiekkakivi | CE7HGJ

SALSBURY INDUSTRIES 3916S-1CSF Horizonta Keräyslaatikko, 4C, 17.5 x 72 x 19 tuumaa, hiekkakivi

Varastossa
Tuote: CE7HGJ Malli: 3916S-1CSF

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,021.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan keräyslaatikko
Syvyys19 "
Korkeus72 "
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusNettopainoTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3450BLK Jalustan keräyslaatikko tavallinen musta AG3JUU 33LJ38 3450BLKMusta19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3450BRZ jalustan kokoelma laatikko säännöllinen pronssi | AG3JUV 33LJ39 3450 BRZPronssi19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3450GRN Jalustan keräyslaatikko tavallinen vihreä | AG3JUW 33LJ40 3450 GRNVihreä19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3450GRY Jalustan keräyslaatikko tavallinen harmaa | AG3JUX 33LJ41 3450 GRYHarmaa19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3450SAN alustan keräyslaatikko tavallinen hiekka | AG3JUU 33LJ42 3450SANHiekkakivi19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3450WHT Jalustan keräyslaatikko tavallinen valkoinen | AG3JUZ 33LJ43 3450 WHTValkoinen19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3475BLK Jalustan keräyslaatikko Tall Black | AG3KDU 33LL33 3475BLKMusta19 "56.125 "100 lbPitkä17.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3916S-1CSF Horizonta Keräyslaatikko, 4C, 17.5 x 72 x 19 tuumaa, hiekkakivi
€3,021.14 / yksikkö