SALSBURY INDUSTRIES 3450BRZ jalustan kokoelma laatikko säännöllinen pronssi | AG3JUV 33LJ39

SALSBURY INDUSTRIES 3450BRZ Jalusta Keräyslaatikko Tavallinen Pronssi

Tuote: AG3JUV Malli: 3450BRZRistiviite: 33LJ39

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan keräyslaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriPronssi
Syvyys19 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus49.125 "
LadataanEtusivu
AsennusJalusta
Nettopaino90 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
Postikorkeus13 "
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus12 "
Paikan kapasiteetti12 "L x 7-5 / 8 H SÄILIÖ
TyyppiSäännöllinen
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.26
Laivan korkeus (cm)129.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusNettopainoTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3450BLK Jalustan keräyslaatikko tavallinen musta AG3JUU 33LJ38 3450BLKMusta19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3450GRN Jalustan keräyslaatikko tavallinen vihreä | AG3JUW 33LJ40 3450 GRNVihreä19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3450GRY Jalustan keräyslaatikko tavallinen harmaa | AG3JUX 33LJ41 3450 GRYHarmaa19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3450SAN alustan keräyslaatikko tavallinen hiekka | AG3JUU 33LJ42 3450SANHiekkakivi19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3450WHT Jalustan keräyslaatikko tavallinen valkoinen | AG3JUZ 33LJ43 3450 WHTValkoinen19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3475BLK Jalustan keräyslaatikko Tall Black | AG3KDU 33LL33 3475BLKMusta19 "56.125 "100 lbPitkä17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3475BRZ jalustan kokoelma laatikko pitkä pronssi | AG3KDV 33LL34 3475 BRZPronssi19 "56.125 "100 lbPitkä17.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3450BRZ Jalusta Keräyslaatikko Tavallinen Pronssi