SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14GRU Vaakasuora postilaatikko, 16 ovea, kulta Rl 51-1 / 2 tuumaa | AG3LWQ 33LX69

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14GRU Vaakapostilaatikko Usps 16 Doors Gold Rl 51-1/2 tuumaa

Tuote: AG3LWQ Malli: 3714D-14GRURistiviite: 33LX69

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriKulta
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus51.5 "
LadataanTakaosa
AsennusUpotettu
Nettopaino155 lb
Ovien lukumäärä16
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.31
Laivan korkeus (cm)135.89
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)84.14
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14AFU Vaakasuora postilaatikko, 16 ovea alumiinia Fl 51-1 / 2 tuumaa | AG3LWM 33LX66 3714D-14AFUAlumiini-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14ARU Vaakasuora postilaatikko, 16 ovea, alumiini Rl 51-1 / 2 tuumaa | AG3LWN 33LX67 3714D-14ARUAlumiini-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14GFU Vaakapostilaatikko Usps 16 ovea Kulta Fl 51-1/2 tuumaa | AG3LWP 33LX68 3714D-14GFUKulta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14SFU Vaakasuora postilaatikko, 16 ovea Sandstone Fl 51-1 / 2 tuumaa | AG3LWR 33LX70 3714D-14SFUHiekkakivi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14SRU Vaakasuora postilaatikko 16 ovea Sandstone Rl 51-1 / 2 tuumaa | AG3LWT 33LX71 3714D-14SRUHiekkakivi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14ZFU Vaakasuora postilaatikko Usps 16 ovea Pronssi Fl 51-1 / 2 tuumaa | AG3LWU 33LX72 3714D-14ZFUPronssi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14ZRU Vaakasuora postilaatikko, 16 ovea, pronssi Rl 51-1 / 2 tuumaa | AG3LWV 33LX73 3714D-14ZRUPronssi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14GRU Vaakapostilaatikko Usps 16 Doors Gold Rl 51-1/2 tuumaa