SALSBURY INDUSTRIES 2208 Mailbox Rack Ladder 8 Doors Alumiini | AG3GVB 33KU54

SALSBURY INDUSTRIES 2208 Mailbox Rack Ladder 8 Doors Alumiini

Tuote: AG3GVB Malli: 2208Ristiviite: 33KU54

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpostilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriAlumiini
Syvyys15.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus12.13 "
LadataanTakaosa
AsennusUpotettu
Nettopaino40 lb
Ovien lukumäärä8
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiRäkitikkaat
Leveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräNettopainoOvien lukumääräTyyppiHinta
SALSBURY INDUSTRIES 2204 Mailbox Rack Ladder 4 Doors Alumiini | AG3GVA 33KU53 220412.13 "postilaatikko35 lb4Räkitikkaat-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2212 Postilaatikkotikkaat 12 ovea alumiinia | AG3GWT 33KU93 221212.13 "postilaatikko45 lb12Räkitikkaat-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2206 Mailbox Standard System 6 Doors Alumiini | AG3HWT 33LC23 220630 "postilaatikko70 lb6Vakiojärjestelmä-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2210 Postilaatikon vakiojärjestelmä 10 Oven alumiini | AG3JBH 33LD63 221030 "postilaatikko85 lb10Vakiojärjestelmä-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2214 Mailbox Standard System 14 Door Alumiini | AG3JBJ 33LD64 221430 "postilaatikko85 lb14Vakiojärjestelmä-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2218 Mailbox Standard System 18 Door Alumiini | AG3JBK 33LD65 221830 "postilaatikko90 lb18Vakiojärjestelmä-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2220 Postilaatikon vakiojärjestelmä 20 Ovien alumiini | AG3JBL 33LD66 222030 "postilaatikko90 lb20Vakiojärjestelmä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2208 Mailbox Rack Ladder 8 Doors Alumiini